text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telephone pliers 8132 AB 160 VDE

Külső beszállítótól elérhető

Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületek, fogazott, 45°-ban ferde csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kieszközölt, olajjal edzett és izzított, VDE mártott szigetelőmelléklettel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 s

Cikkszám G3026.712.180
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 177
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 177
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 46
Fej szélessége (mm) 16.5
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 170
Type Telephone Pliers

Leírás

Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületek, fogazott, 45°-ban ferde csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kieszközölt, olajjal edzett és izzított, VDE mártott szigetelőmelléklettel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Cikkszámok

Cikkszám G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6721730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.