text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telephone pliers 8132 AB-160 JC


Hosszú, lapos, kerek pofák, szögletes fogófelületek, fogazott, 45°-os szögletes csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, ejtve kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott

Cikkszám G3027.300.160
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 163
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 163
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 46
Fej szélessége (mm) 16.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 130
Type Telephone Pliers

Leírás

Hosszú, lapos, kerek pofák, szögletes fogófelületek, fogazott, 45°-os szögletes csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, ejtve kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6720920
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.