text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telephone pliers 8132 200 JC


Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett acél, kikalapált, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, ké

Artikelnummer G3026.300.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 220
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 220
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 75.5
Fej szélessége (mm) 18.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 180
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett acél, kikalapált, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.300.200
EAN 4010886671962
UBB 203102190584
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6719670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.