text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telephone pliers 8132 160 VDE


Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett acél, kikalapált, olajjal edzett és lágyított, VDE mártással ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Cikkszám G3026.700.180
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 193
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 193
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 50
Fej szélessége (mm) 16.5
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore

Leírás

Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett acél, kikalapált, olajjal edzett és lágyított, VDE mártással ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Cikkszámok

Cikkszám G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6721570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.