text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telephone pliers 8132 160 TL


Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett acél, kikalapált, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, ké

Cikkszám G3026.400.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 120
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 120
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 50
Fej szélessége (mm) 16.5
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 115
Type Telephone Pliers

Leírás

Hosszú, lapos, kerek pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett acél, kikalapált, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3026.400.160
EAN 4010886671085
UBB 240102245661
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6710880
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.