text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 140 JC


Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s dvojzložkovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Cikkszám G3026.300.140
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 110
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 110
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 42
Šířka hlavy (mm) 15
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 7.8
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 110
Komoditní kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Leírás

Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s dvojzložkovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Cikkszámok

Cikkszám G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6718860
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.