text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Téglavéső véső 110-216


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszám G4710.000.214
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 23
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 23
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 16
A tengely magassága (mm) 16
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 245
Type Bricklayer Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G4710.000.214
EAN 4010883873123
UBB 203116088790
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8731280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.