text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore téglavéső véső 109-300


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és lakkozott, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszám G4976.000.300
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 29
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 29
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 23
A tengely magassága (mm) 13
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 590
Árucikk kód 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és lakkozott, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszámok

Cikkszám G4976.000.300
EAN 4010883872881
UBB 203116103706
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8728810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.