text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Téglavéső véső 109-250 mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszám G4707.000.250
Hosszúság (mm) 250
Véső szélessége (mm) 26
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 20
A tengely magassága (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Véső szélessége (mm) 26
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 20
A tengely magassága (mm) 12
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 410
Árucikk kód 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszámok

Cikkszám G4707.000.250
EAN 4010883872874
UBB 203116087396
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8728730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.