text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tégla fékvéső véső 103-60 mm

Nincs készleten

Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzett, ütőfejek induktívan edzett.

Cikkszám G4691.000.060
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Véső szélessége (mm) 60
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Véső szélessége (mm) 60
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 26
A tengely magassága (mm) 13
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 600
Type Brick Cutting Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzett, ütőfejek induktívan edzett.

Cikkszámok

Cikkszám G4691.000.060
EAN 4010883872355
UBB 203116085499
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8723500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.