text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szerszámkocsi 1430


Váz: Méretek: GEDORE kék színű, acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű, fiókok: H 305 x B 625 x T 400 mm, ABS felső, sarok- és ütésvédelem az Ön biztonsága érdekében: Központi zárás hengerzárral, 3 széles fiók (W 480 x D 325 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsa

Cikkszám G2000.661.813
Szélesség 625
Magasság 400
Mélység 305
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 625
Magasság 400
Mélység 305
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
A rekeszek száma összesen 3
Habszivaccsal Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Fiókok száma 3
Fiókokkal Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 21000
Model 1430
Type Tool Case

Leírás

Váz: Méretek: GEDORE kék színű, acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű, fiókok: H 305 x B 625 x T 400 mm, ABS felső, sarok- és ütésvédelem az Ön biztonsága érdekében: Központi zárás hengerzárral, 3 széles fiók (W 480 x D 325 mm) teljesen kihúzható, kivehető, Minden fiók biztonsági zárral, egykezes működtetés, Golyóscsapágyas vezetősínek, Golyóscsapágyas vezetősínek, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, Tartozékok: Horganyzott acéllemezből készült 6 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztóelem, Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 6618130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.