text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szerelőkulcs M10 17 x 19mm

Cikkszám 0D345718
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Márka Gedore
Type Installation Wrench

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Márka Gedore
Type Installation Wrench

Leírás

Mozgatható csapszeges csavarbetéttel M10 vagy M12 fürdőszobai szerelvények rögzítéséhez, 17 mm-es fordítható gyűrűs racsnis méret a fürdőszobai szerelvények csatlakozóinak meghúzásához vagy meglazításához még a nehezen hozzáférhető helyeken is, 19 mm-es nyitott végű kulcs a sarokcsapok meghúzásához vagy meglazításához, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozott, Vanádium acél 31CrV3, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 0D345718
EAN 4017981317504
UBB 500642745870
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 4509520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.