text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Szerelőkulcs 317000 AF 17 x 19 mm M10 hosszúság 250 mm CV acél


Mozgatható szegecses csavarbetéttel fürdőszobai szerelvények rögzítéséhez M10 vagy M12, 17x19 mm-es nyitott végű csavarkulcs a sarokcsapok meghúzásához vagy meglazításához, SW 17x19 mm-es nyitott végű csavarkulcs a mosdószerelvények és sarokcsapok meghúzásához vagy meglazításához.

Cikkszám G2910.017.019
Teljes hossz (mm) 250
Kulcsszélesség (mm) 17 - 19
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód 8204110000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Kulcsszélesség (mm) 17 - 19
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód 8204110000
Type Mounting Spanner

Leírás

Mozgatható szegecses csavarbetéttel fürdőszobai szerelvények rögzítéséhez M10 vagy M12, 17x19 mm-es nyitott végű csavarkulcs a sarokcsapok meghúzásához vagy meglazításához, SW 17x19 mm-es nyitott végű csavarkulcs a mosdószerelvények és sarokcsapok meghúzásához vagy meglazításához.

Cikkszámok

Cikkszám G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Gyártó cikksz 4509360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.