text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szerelőfogó 8134-170 C 170 C


VW, AUDI és amerikai járművekhez, GEDORE vanádium acél 31CrV3, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Cikkszám G3066.000.170
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 705
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 705
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 8203200000
Type Installation Pliers

Leírás

VW, AUDI és amerikai járművekhez, GEDORE vanádium acél 31CrV3, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G3066.000.170
EAN 4010886672204
UBB 240102197151
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6722030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.