Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
G2451
G2451.100.001
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
Gedore szögletes csőkulcs 25 V 10 10 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
10
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
37.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
10
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
37.5
A penge alakja
Egyéb
Mágneses
Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Fej szélessége (mm)
19
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcsmélység (mm)
12
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
GEDORE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2451.100.001
EAN
4010886619490
UBB
203232941229
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
6194930