text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szárnykulcs 7 5/16AF


DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofák és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a mat

Cikkszám
Hosszúság
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 24
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 120
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 24
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 19.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 12.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 3.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 6
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofák és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Magas ipari minőség a nagy igénybevételű folyamatos használathoz

Cikkszámok

Cikkszám G2110.079.001
EAN 4010886609880
UBB 203122576275
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6098890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.