text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szárnykulcs 7 3,5 mm Gedore szárnykulcs 7 3,5 mm


Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofa és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, A

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 78
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 3.5
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 3.5
Fej szélessége nyitott végű (mm) 9.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 6.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 2.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 2.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 8
Model 7 3,5
Type Combination Spanner

Leírás

Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofa és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, 3-tól 5 méretig. 5 hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal, * nem szabványos

Cikkszámok

Cikkszám G2110.035.001
EAN 4010886608081
UBB 240120683752
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6080840

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.