text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stripping plier 8099-200 VDE


Egyszálú vezetők 0,2 - 6,0 mm2 -es lecsupaszításához, Állítható lecsupaszítási hossz, Vezetővágóval 2 mm-ig, Vezetővágóval 2 mm-ig, Vezetővágóval 2 mm-ig

Cikkszám G3062.000.200
Szigetelt Nem
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Igen
Spirális vágás Nem
A bevágás mélysége állítható Nem
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) ['0.200', '6.000']
Ütésvédelemmel Nem
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód 8203200000
Type Wire Stripper

Leírás

Egyszálú vezetők 0,2 - 6,0 mm2 -es lecsupaszításához, Állítható lecsupaszítási hossz, Vezetővágóval 2 mm-ig, Vezetővágóval 2 mm-ig, Vezetővágóval 2 mm-ig

Cikkszámok

Cikkszám G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 6702940
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.