text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stripping plier 8099-160 VDE


0,5 - 5,0 mm2 -es kábelekhez, GEDORE speciálisan edzett, olajban edzett, krómozott acél, markolat VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel, Pár tartalék kés, sz. E-8099, Pár tartalék kés, sz. E-8099

Cikkszám G3061.700.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Drótvágóval Nem
Tömeg 226
Hosszúság (mm) 160
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Drótvágóval Nem
Tömeg 226
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Igen
Spirális vágás Nem
A bevágás mélysége állítható Nem
Állítható csíkhosszúság Nem
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) ['0.500', '5.000']
Ütésvédelemmel Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Önbeálló Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 180
Type Wire Stripper

Leírás

0,5 - 5,0 mm2 -es kábelekhez, GEDORE speciálisan edzett, olajban edzett, krómozott acél, markolat VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel, Pár tartalék kés, sz. E-8099, Pár tartalék kés, sz. E-8099

Cikkszámok

Cikkszám G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 6709600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.