0,8 - 6,0 mm2 -es kábelekhez, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel, 0,8 - 6,0 mm² -es vezetékekhez, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.