text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stripping plier 160 JCP


V alakú vágóállkapcsok egy- és többvezetőjű vezetékek műanyag szigetelésének eltávolításához, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolattal, Pár tartalék kés, sz. E-8099, Pár cserekés kapható (E-8099 sz.)

Cikkszám G3061.600.160
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Drótvágóval Nem
Tömeg 217
Hosszúság (mm) 160
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Drótvágóval Nem
Tömeg 217
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Igen
Spirális vágás Nem
A bevágás mélysége állítható Nem
Állítható csíkhosszúság Nem
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) ['0.500', '5.000']
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Önbeálló Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Type Wire Stripper

Leírás

V alakú vágóállkapcsok egy- és többvezetőjű vezetékek műanyag szigetelésének eltávolításához, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolattal, Pár tartalék kés, sz. E-8099, Pár cserekés kapható (E-8099 sz.)

Cikkszámok

Cikkszám G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 6709520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.