text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steel pipe cutter Small 4585 2


Réz-, sárgaréz- és könnyűfémcsövekhez, PVC kemény műanyag és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez, (precíziós acél- és hidraulikus csövekhez), kompozit csövekhez, Automatikus tányérrugós adagolással, visszahúzható sorjázó késsel, Zománcozott kék, Kékre festve.

Cikkszám G2901.000.275
Hosszúság (mm) 275
Cső átmérője (mm) ['13.000', '65.000']
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 275
Cső átmérője (mm) ['13.000', '65.000']
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas többrétegű kompozit csövekhez Nem
Csőbelső géptalanítóval Igen
Gyorsbeállítással Nem
Vágókerekek száma 1
Teleszkópos Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1400
Árucikk kód 8203400000
Type Pipe Cutter

Leírás

Réz-, sárgaréz- és könnyűfémcsövekhez, PVC kemény műanyag és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez, (precíziós acél- és hidraulikus csövekhez), kompozit csövekhez, Automatikus tányérrugós adagolással, visszahúzható sorjázó késsel, Zománcozott kék, Kékre festve.

Cikkszámok

Cikkszám G2901.000.275
EAN 4017981230032
UBB 203185037017
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 4504130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.