text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steel pipe cutter Small 4585 1


Réz-, sárgaréz- és könnyűfémcsövekhez, PVC kemény műanyaggal és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez, (precíziós acél- és hidraulikus csövekhez), kompozit csövekhez, Tányérrugókkal történő automatikus adagolással, visszahúzható sorjázó késsel, Zománcozott kék, Kékre festve.

Cikkszám G2901.000.160
Hosszúság (mm) 165
Cső átmérője (mm) ['4.000', '32.000']
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 165
Cső átmérője (mm) ['4.000', '32.000']
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas többrétegű kompozit csövekhez Nem
Csőbelső géptalanítóval Igen
Gyorsbeállítással Nem
Vágókerekek száma 1
Teleszkópos Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 370
Type Pipe Cutter

Leírás

Réz-, sárgaréz- és könnyűfémcsövekhez, PVC kemény műanyaggal és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez, (precíziós acél- és hidraulikus csövekhez), kompozit csövekhez, Tányérrugókkal történő automatikus adagolással, visszahúzható sorjázó késsel, Zománcozott kék, Kékre festve.

Cikkszámok

Cikkszám G2901.000.160
EAN 4017981230018
UBB 203185036936
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 4504050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.