text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stalen buissnijder 4584 4


Door verwisselen van de snijwieltjes ook te gebruiken voor roestvrijstalen buizen (grootte 2"), Met elastische aanvoer door speciaal gemonteerd veersysteem (grootte 2"), Blauw geëmailleerd, spindel bronsgrijs afgewerkt, blauw gelakt, spindel gepolijst, Uitvoering met 3 snijwieltjes zie nr. 222

Artikelnummer G2900.000.550
Lengte (mm) 520
Buisdiameter (mm) ['42.000', '114.000']
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 520
Buisdiameter (mm) ['42.000', '114.000']
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Met afbramer Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 3
Telescopisch Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 4760
Goederencode 8203400000
Type Pipe Cutter

Omschrijving

Door verwisselen van de snijwieltjes ook te gebruiken voor roestvrijstalen buizen (grootte 2"), Met elastische aanvoer door speciaal gemonteerd veersysteem (grootte 2"), Blauw geëmailleerd, spindel bronsgrijs afgewerkt, blauw gelakt, spindel gepolijst, Uitvoering met 3 snijwieltjes zie nr. 222

Artikelnummers

Artikelnummer G2900.000.550
EAN 4017981220040
UBB 203185036852
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4503590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.