text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steel pipe cutter 4584 220020


A vágókorongok cseréjével rozsdamentes acélcsövekhez is használható (2" méret), Forgácsolható acélöntvény váz, Rugalmas előtolással, speciálisan beépített rugós rendszerrel (2" méret), Hüvelyhosszabbítással védett orsó, Zománcozott kék, orsó lőfémre fényezett, kékre lakkozott, orsó polírozott, 3 vágókorongos változat lásd 222. sz. alatt.

Cikkszám G2900.000.410
Hosszúság (mm) 380
Cső átmérője (mm) ['10.000', '60.000']
Alkalmas acélhoz Igen
Csőbelső géptalanítóval Nem
Gyorsbeállítással Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 380
Cső átmérője (mm) ['10.000', '60.000']
Alkalmas acélhoz Igen
Csőbelső géptalanítóval Nem
Gyorsbeállítással Nem
Vágókerekek száma 3
Teleszkópos Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2060
Árucikk kód 8203400000
Type Pipe Cutter

Leírás

A vágókorongok cseréjével rozsdamentes acélcsövekhez is használható (2" méret), Forgácsolható acélöntvény váz, Rugalmas előtolással, speciálisan beépített rugós rendszerrel (2" méret), Hüvelyhosszabbítással védett orsó, Zománcozott kék, orsó lőfémre fényezett, kékre lakkozott, orsó polírozott, 3 vágókorongos változat lásd 222. sz. alatt.

Cikkszámok

Cikkszám G2900.000.410
EAN 4017981220026
UBB 203185036779
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 4503400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.