text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore keresztvéső véső 96-200


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és lakkozott, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszám G4958.000.200
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 8
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 8
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 20
A tengely magassága (mm) 12
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 380
Árucikk kód
Type Cross Cut Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és lakkozott, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszámok

Cikkszám G4958.000.200
EAN 4010883870245
UBB 203116104381
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8702420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.