text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore keresztvéső véső 96-150


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és lakkozott, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszám G4958.000.150
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Véső szélessége (mm) 6
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Véső szélessége (mm) 6
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 17
A tengely magassága (mm) 11
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 220
Árucikk kód
Type Cross Cut Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és lakkozott, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszámok

Cikkszám G4958.000.150
EAN 4010883870221
UBB 203116104126
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8702260
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.