Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
5K518110
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
Gedore STD FH BLUE FS típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0.8-4Nm 127mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5K518110
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
280
Teljes hossz (mm)
127
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
280
Teljes hossz (mm)
127
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
STD FH BLUE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 50 - 400 cN - m tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os belső hatszögletű meghajtóval 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű meghajtású foglalatokhoz is alkalmas, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 6 %-os tűrése, DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű szerkezet az eloxált alumínium markolatoknak köszönhetően, Az előrebeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállítást kíván (ár kérésre), Szállítási terjedelem: TLS 1360 FH modellszámú, a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő T-markolattal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, szállítás stabil kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
5K518110
EAN
4002805921630
UBB
500642430044
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1471457