text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dláto štípací 112 2512 8 x 250 mm


Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély

Objednací číslo G4716.002.512
Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 12
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 12
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 8
Výška hřídele (mm) 8
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
Komoditní kód 8205598000
Type Electrician Chisel

Popis

Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély

Čísla materiálu

Objednací číslo G4716.002.512
EAN 4010883874519
UBB 203116093642
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8745150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.