text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Splitting chisel 112 2100 7 x 200mm


Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély

Cikkszám G4716.000.210
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 10
Penge alakja Egyéb
Anyag Króm-vanádium acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 10
Penge alakja Egyéb
Anyag Króm-vanádium acél
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 7
A tengely magassága (mm) 7
Szár alakja Square
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód 8205598000
Type Electrician Chisel

Leírás

Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély, Csiszolt és átlátszó lakkozott munkaszegély

Cikkszámok

Cikkszám G4716.000.210
EAN 4010883874472
UBB 203116093238
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8744770
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.