text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Splitting chisel 112 2008 6 x 200mm


Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély.

Cikkszám G4716.000.208
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 8
Anyag Króm-vanádium acél
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 8
Anyag Króm-vanádium acél
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 6
A tengely magassága (mm) 6
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód 8205598000
Type Electrician Chisel

Leírás

Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaszegély.

Cikkszámok

Cikkszám G4716.000.208
EAN 4010883874465
UBB 203116093154
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8744690
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.