text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Speed brace 1985


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2286.001.985
Tömeg 619
Hosszúság (mm) 395
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 619
Hosszúság (mm) 395
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 615
Type Speed Brace

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2286.001.985
EAN 4010886614334
UBB 240122042775
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6143350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.