text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Spark plug insert 57MH-18 mm


Szűk helyeken való használatra csuklós szerszámokkal 3/8" vagy 1/2 négyszöghajtással vagy Ø 8 mm-es tommy rúddal, Erős mágnesekkel a hatszög felületén, amelyek a gyújtógyertyát biztonságosan a hatszögön tartják, A széles nyílás helyet ad a gyújtógyertyának és megkönnyíti a foglalat felhelyezését szűk helyeken, A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott fej, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Objednací číslo G2520.000.057
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 64
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Baleno po 1

Specifikace

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 64
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 135
Árucikk kód 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

Popis

Szűk helyeken való használatra csuklós szerszámokkal 3/8" vagy 1/2 négyszöghajtással vagy Ø 8 mm-es tommy rúddal, Erős mágnesekkel a hatszög felületén, amelyek a gyújtógyertyát biztonságosan a hatszögön tartják, A széles nyílás helyet ad a gyújtógyertyának és megkönnyíti a foglalat felhelyezését szűk helyeken, A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott fej, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2520.000.057
EAN 4010886636213
UBB 203183008846
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6362150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.