Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
4T022702
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
Gedore Socket 18mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4T022702
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (mm)
82
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (mm)
82
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
20
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
19 L 18
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
4T022702
EAN
4010886849583
UBB
500642531288
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1718827