Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
7X817902
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
Gedore Socket 16mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7X817902
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (mm)
55.5
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (mm)
55.5
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
19 16
Type
VDE Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, 16-18 mm szigetelési túlnyúlás, 27, 30 és 32 méret: a d1 átmérő nem szabványosított, a 27, 30 és 32 méretre vonatkozó d1 átmérő nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
7X817902
EAN
4010886805596
UBB
500642493406
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1439294