Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
1W746544
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
Gedore Socket 15mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1W746544
Kulcsszélesség (mm)
15
Hosszúság (mm)
26.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
15
Hosszúság (mm)
26.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
19 SK 15
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1993 U-20 SK sz. fordítható racsni, a DIN 3124 szabványban előírt nyomatéki előírásokat túllépik, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
1W746544
EAN
4010886932643
UBB
500642499692
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2225891