Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4P871867
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 4 hornyos csavarhúzó 4mm 100mm penge 3 komponensű markolat 185mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4P871867
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
185
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
185
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
4
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Gedore
Model
VDE 2172 4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Rendkívül kis pengeátmérő, mégis teljes mechanikai és elektromos biztonság, Nem okoz gondot a csavartengelyekbe mélyen beágyazott csavarok elérése, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Nem okoz gondot a csavartengelyekbe mélyen beágyazott csavarok elérése, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból
Cikkszámok
Cikkszám
4P871867
EAN
4010886938645
UBB
500642622855
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824744