text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 3,5 3.5mm 10mm pengéjű 3 komponensű markolatú csavarhúzó 185mm

Cikkszám 3M807885
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Model VDE 2172 3,5

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Rendkívül kis pengeátmérő, mégis teljes mechanikai és elektromos biztonság, Nem okoz gondot a csavartengelyekbe mélyen beágyazott csavarok elérése, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Nem okoz gondot a csavartengelyekbe mélyen beágyazott csavarok elérése, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 3M807885
EAN 4010886938638
UBB 500642622699
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824736
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.