text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Pozidriv csavarhúzó PZ1 80mm penge 3 komponensű markolat 180mm

Cikkszám 0Q941068
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 100

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 100
Teljes hossz (mm) 180
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model VDE 2162

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A markolat végén jelölt meghajtás típusa, Rendkívül kis pengeátmérő, mégis teljes mechanikai és elektromos biztonság, Nem okoz gondot a csavartengelyekbe mélyen beágyazott csavarok elérése, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q941068
EAN 4010886938409
UBB 500642610637
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824469
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.