Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4L724923
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Phillips csavarhúzó PH2 100mm penge 3 komponensű markolat 210mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4L724923
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Igen
Méret
2
Tömeg
140
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
100
Csavarozási rendszer
Phillips
Szigetelt
Igen
Méret
2
Tömeg
140
Teljes hossz (mm)
210
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Rögzítő funkció
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Forgatható kupak
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 2162
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Rendkívül kis pengeátmérő, mégis teljes mechanikai és elektromos biztonság, Nem okoz gondot a csavartengelyekbe mélyen beágyazott csavarok elérése, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
4L724923
EAN
4010886938393
UBB
500642610488
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824450