text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyszeres nyitott végű csavarkulcs 894 szélesség a lapok között 90 mm hossz 690 mm acélszürke


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretektől, 10 - 135 mm-es méretek függesztőfurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 690
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 90
Kis kulcsméret (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 690
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 90
Kis kulcsméret (mm) 90
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 23
Fej szélessége kicsi (mm) 173
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5000
Type Spanner

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretektől, 10 - 135 mm-es méretek függesztőfurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2105.900.001
EAN 4010886657805
UBB 240120079514
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6578080

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.