text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters VDE 8314-140


DIN ISO 5749 szerint, Karcsú fejjel, ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Artikelnummer G3030.700.140
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 18.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 18.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 195
Árucikk kód 8203200000
Type Side Cutter

Omschrijving

DIN ISO 5749 szerint, Karcsú fejjel, ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Artikelnummers

Artikelnummer G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6743540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.