text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8316-200 TL


Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül, Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Cikkszám G3031.400.200
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 22
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 11
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 270
Árucikk kód 8203200000
Type Side Cutter

Leírás

Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül, Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6712150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.