text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8316-200 JC


Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül, Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Cikkszám G3031.300.200
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 28
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 22
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 305
Árucikk kód 8203200000
Type Side Cutter

Leírás

Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül, Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6745080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.