text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8314-160 JC


Karcsú fejjel - ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott cs

Cikkszám G3030.300.160
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 22
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 19
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 180
Type Side Cutter

Leírás

Karcsú fejjel - ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3030.300.160
EAN 4010886674338
UBB 203104019799
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6743380
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.