text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8314-140 TL


Karcsú fejjel - ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott cs

Cikkszám G3030.400.140
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 18.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 18.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 140
Type Side Cutter

Leírás

Karcsú fejjel - ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6740950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.