text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 200 VDE


Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszám G3031.700.200
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 28
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 22
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 305
Árucikk kód 8203200000
Type Side Cutter

Leírás

Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszámok

Cikkszám G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6742570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.