text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdrivers impact K 1900 120 mm


Megfordítható jobb- és balkezes működtetéshez, Bármilyen 1/2"-os ütvecsapó foglalathoz vagy bithez illeszkedik, Mangánfoszfátozott, mangánfoszfátozott.

Cikkszám G2400.000.120
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 120
Szerszámok száma összesen 1
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 120
Szerszámok száma összesen 1
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csavarhúzók száma 1
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Model K 1900
Type Hand Operated Impact Driver

Leírás

Megfordítható jobb- és balkezes működtetéshez, Bármilyen 1/2"-os ütvecsapó foglalathoz vagy bithez illeszkedik, Mangánfoszfátozott, mangánfoszfátozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2400.000.120
EAN 4010886665442
UBB 240120572468
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6654440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.