text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver ribe 5 mm 10 pieces


Kézi működtetésre, elektromos és légszerszámokban való használatra, DIN ISO 1173 szerinti külső hatszöghajtással, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, 10 db Értékcsomag, RIBE® = a Richard Bergner GmbH & Co. reg. védjegye. KG, Schwabach

Cikkszám G2417.050.001
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Type Bit Set

Leírás

Kézi működtetésre, elektromos és légszerszámokban való használatra, DIN ISO 1173 szerinti külső hatszöghajtással, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, 10 db Értékcsomag, RIBE® = a Richard Bergner GmbH & Co. reg. védjegye. KG, Schwabach

Cikkszámok

Cikkszám G2417.050.001
EAN 4010886140185
UBB 203122616378
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6540780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.