text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver magazine 169


1/4" süllyesztett hatszöghajtással, Mágneses tárfogantyú 7 bit számára, Kupak kattanásbiztosítással, Kupak kattanásbiztosítással

Cikkszám G2662.001.775
Rugalmas Nem
A tengely hossza (mm) 115
Teljes hossz (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
A tengely hossza (mm) 115
Teljes hossz (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód 8205400000
Type Screwdriver Bit

Leírás

1/4" süllyesztett hatszöghajtással, Mágneses tárfogantyú 7 bit számára, Kupak kattanásbiztosítással, Kupak kattanásbiztosítással

Cikkszámok

Cikkszám G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 6432700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.